Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 220uF; 10VDC; SMD; E; 2917; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSE227M010S0060
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE227M010S0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 60mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.079,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,71938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.174,32*
€ 1.397,4408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.171,455*
€ 1.394,03145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.134,75*
€ 1.350,3525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.109,31*
€ 1.320,0789
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.079,07*
€ 1.284,0933
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.