Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 220uF; 10VDC; SMD; E; 2917; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSE227M010R0070
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE227M010R0070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
tantalkondensator 220uf
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 70mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,70865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,632*
€ 414,87208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 337,232*
€ 401,30608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 306,66*
€ 364,9254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,512*
€ 355,22928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,46*
€ 337,3174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.