Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 4,7uF; 50VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSD475K050T0250V
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSD475K050T0250V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 4,7uf 50v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 0,25Ω
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,84528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 473,82*
€ 563,8458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 473,56*
€ 563,5364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 462,59*
€ 550,4821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 451,04*
€ 536,7376
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 422,64*
€ 502,9416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.