Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; low ESR; 33uF; 35VDC; SMD; D; 2917; ±10%; 300mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVX TPSD336K035R0300 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
AVX TPSD336K035R0300 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     2805-TPSD336K035R030
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSD336K035R0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 0,3Ω
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 2,49*
2
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 3,10*
2 Tage
340
1
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 3,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D336K025AT
ab € 0,64*
Ähnlich
Kemet
T491D336K020AT
ab € 0,308*
Ähnlich
Kemet
T495D336K025ATE300
ab € 0,691*
Ähnlich
Kemet
T495X336K035ATE100
ab € 2,20*
Ähnlich
Kemet
T495X336K035ATE175
ab € 2,12*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD336K035RNJ
ab € 0,986*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD336K035R0200
ab € 0,98*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSE336K035R0100
ab € 1,29*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD336K020R0200
ab € 0,441*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD336K035R0200
ab € 0,785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.