Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 25VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSD226K025T0200V
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSD226K025T0200V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 0,2Ω
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,51894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 306,98*
€ 365,3062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,78*
€ 365,0682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,41*
€ 350,3479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 282,98*
€ 336,7462
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,47*
€ 308,7693
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.