Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 20VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSD226K020T0300V
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSD226K020T0300V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 0,3Ω
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,28488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,48*
€ 213,5812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,54*
€ 211,2726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,04*
€ 198,7776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,82*
€ 190,1858
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,44*
€ 169,5036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.