Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 150uF; 6,3VDC; SMD; D; 2917; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSD157M006S0125
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSD157M006S0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
avx tantalkondensator
tantalkondensator 6,3v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 125mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,33506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 903,925*
€ 1.075,67075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 894,70*
€ 1.064,693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 870,40*
€ 1.035,776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 855,05*
€ 1.017,5095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 837,65*
€ 996,8035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.