Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 6,8uF; 25VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSC685K025T0700
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSC685K025T0700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 6.8uf 25v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 6,8µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 700mΩ
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,31436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,06*
€ 229,7414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,18*
€ 228,6942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,45*
€ 211,1655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,44*
€ 206,3936
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,18*
€ 187,0442
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.