Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 47uF; 16VDC; SMD; C; 2312; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSC476M016S0110
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSC476M016S0110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 110mΩ
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 16v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.008,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,33625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.086,12*
€ 1.292,4828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.081,47*
€ 1.286,9493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.032,54*
€ 1.228,7226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.016,22*
€ 1.209,3018
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.008,75*
€ 1.200,4125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.