Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 4,7uF; 35VDC; SMD; B; 1210; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSB475M035U0700
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSB475M035U0700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 700mΩ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.939,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,24247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.087,76*
€ 2.484,4344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.068,64*
€ 2.461,6816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.005,44*
€ 2.386,4736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.970,00*
€ 2.344,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.939,76*
€ 2.308,3144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.