Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 10VDC; SMD; B; 1210; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSB226K010S0700
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSB226K010S0700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 700mΩ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.007,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,12595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.092,96*
€ 1.300,6224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.090,96*
€ 1.298,2424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.060,08*
€ 1.261,4952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.036,32*
€ 1.233,2208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.007,60*
€ 1.199,044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.