Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; low ESR; 22uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; 500mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Tantal; low ESR; 22uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; 500mΩ
Kondensator: Tantal; low ESR; 22uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; 500mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-TPSB226K010R0500
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSB226K010R0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 0,5Ω
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
2000
Frei Haus
ab € 0,164*
€ 0,232*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,127*
€ 0,324*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSB226K010R0700
ab € 0,125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.