Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 1,5uF; 35VDC; SMD; B; 1210; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSB155K035T2500
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSB155K035T2500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 1,5µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 2,5Ω
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 35v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,18294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 430,22*
€ 511,9618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 429,52*
€ 511,1288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 403,96*
€ 480,7124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 392,06*
€ 466,5514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,88*
€ 435,3972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.