Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 100uF; 4VDC; SMD; B; 1210; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSB107M004R0250
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSB107M004R0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 4V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 0,25Ω
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 4v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,18074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 429,34*
€ 510,9146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 419,90*
€ 499,681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 386,70*
€ 460,173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 378,32*
€ 450,2008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 361,48*
€ 430,1612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.