Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 1uF; 35VDC; SMD; B; 1210; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSB105K035U2000
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSB105K035U2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand:
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.219,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,15245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.288,64*
€ 1.533,4816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.277,12*
€ 1.519,7728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.249,28*
€ 1.486,6432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.230,72*
€ 1.464,5568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.219,60*
€ 1.451,324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.