Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; low ESR; 10uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; 1800mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; low ESR; 10uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; 1800mΩ
Kondensator: Tantal; low ESR; 10uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; 1800mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-TPSA106K010R180
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSA106K010R1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 1,8Ω
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20000
2000
Frei Haus
ab € 0,106*
€ 0,164*
2000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,09*
€ 0,4856*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4856*
€ 0,57786
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2877*
€ 0,34236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,428* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSA106K010R0900
ab € 0,102*
Ähnlich
Kemet
T494A106K010AT
ab € 0,193*
Ähnlich
Vishay
TL3A106K010C2000
ab € 0,264*
Ähnlich
Vishay
TR3A106K010C1800
ab € 0,242*
Ähnlich
Vishay
TR3A106K010C1800
ab € 0,255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.