Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,nicht geregelt; 1V; 0,3A; X2SON4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPS7A20105PDQNR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS7A20105PDQNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: X2SON4
Toleranz: ±1,5%
Ausgangsspannung: 1V
Ausgangsstrom: 0,3A
Spannungsabfall: 0,69V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 1,6...6V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: TPS7A20
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,208*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,167*
€ 1,38873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.