Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 40W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 40W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 5VDC
Wandler: AC/DC; 40W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TPP40-105E-D
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 40-105E-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: TRACO POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 40W
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 81,3x55,9x30,5mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 8A
Isolationsspannung: 4kV
Anwendung: medizinische Anwendungen
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 90%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TPP 40-D
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 51,20*
€ 71,59*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 52,18*
€ 74,86*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 46,12*
€ 79,22*
€ 8,95*
ab € 54,82*
€ 82,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.