Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; low ESR; 680uF; 4VDC; SMD; E; 2917; ±10%; 23mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; low ESR; 680uF; 4VDC; SMD; E; 2917; ±10%; 23mΩ
Kondensator: Tantal; low ESR; 680uF; 4VDC; SMD; E; 2917; ±10%; 23mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-TPME687K004R0023
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPME687K004R0023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 4V DC
Kondensatorenserie: TPM
ESR Widerstand: 23mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.