Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; low ESR; 68uF; 25VDC; SMD; E; 2917; ±10%; 55mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; low ESR; 68uF; 25VDC; SMD; E; 2917; ±10%; 55mΩ
Kondensator: Tantal; low ESR; 68uF; 25VDC; SMD; E; 2917; ±10%; 55mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-TPME686K025R0055
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPME686K025R0055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TPM
ESR Widerstand: 55mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
200
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 6,06*
400
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 7,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.212,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.