Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; low ESR; 220uF; 16VDC; SMD; E; 2917; ±10%; 40mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; low ESR; 220uF; 16VDC; SMD; E; 2917; ±10%; 40mΩ
Kondensator: Tantal; low ESR; 220uF; 16VDC; SMD; E; 2917; ±10%; 40mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-TPME227K016S0040
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPME227K016S0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TPM
ESR Widerstand: 40mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 16v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.623,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 3,74888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.875,59*
€ 6.991,9521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.822,67*
€ 6.928,9773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.687,265*
€ 6.767,84535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.630,19*
€ 6.699,9261
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.623,32*
€ 6.691,7508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.