Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; low ESR; 1500uF; 2,5VDC; SMD; E; 2917; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; low ESR; 1500uF; 2,5VDC; SMD; E; 2917; ±10%
Kondensator: Tantal; low ESR; 1500uF; 2,5VDC; SMD; E; 2917; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-TPME158K002R0015
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPME158K002R0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 1,5mF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Kondensatorenserie: TPM
ESR Widerstand: 15mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.