Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Perioherieschaltung; 8bit,Schieberegister; SMD; SO16; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Perioherieschaltung; 8bit,Schieberegister; SMD; SO16; Tube
IC: Perioherieschaltung; 8bit,Schieberegister; SMD; SO16; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TPIC6C595DG4
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPIC6C595DG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO16
Anzahl Ausgänge: 8
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand:
Ausgangsstrom: 0,1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: Perioherieschaltung
Ausgangs-Art: Open Drain
Anwendung: automotive LED drivers
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Schieberegister;8bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.