Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; AC/DC switcher,Controller SMPS; 61,5÷140kHz; TO220-7C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TOP246YN
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     TOP246YN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: TO220-7C
Leistung: 90W
Frequenz: 61,5...140kHz
Durchbruchspannung: 700V
Widerstand im Leitungszustand: 4,3Ω
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 85...265V
Passendes Zubehör: 74043;74050
Herstellerserie: TopSwitch-GX
Integrierten Schaltkreises-Art: Controller SMPS;AC/DC switcher
Topologie: flyback
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,87*
50
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.