Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 100W; 90÷132VAC,187÷264VAC; OUT: 1; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TOP100-105C
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TOP 100-105C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 5v
schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 20a
Hersteller: TRACO POWER
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Rasterstecker 3,96mm
Versorgungsspannung: 187...264V AC;90...132V AC
Äußere Abmessungen: 114x63x38mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 20A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 90...92%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TOP 100
Netzteil-Art: offen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRACO POWE:
TRACO POWE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.