Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Multiplexer; SP8T; Ch: 1; UQFN16; 1,08÷5,5VDC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TMUX1108RSVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMUX1108RSVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: UQFN16
Widerstand: 2,5Ω
Versorgungsspannung: 1,08...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Multiplexer
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Ausgangskonfiguration: SP8T
Anzahl im Set/Package: 3000Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.