Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 15W; 5VDC; 2A; 96x54x23,3mm; 74%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TMP 15515C Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power TMP 15515C Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     2805-TMP15515C
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15515C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Hersteller: TRACO POWER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 15W
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 96x54x23,3mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 2A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsspannung 2: 15V DC
Wirkungsgrad: 74%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsstrom 2: 150mA
Ausgangsspannung 3: -15V DC
Ausgangsstrom 3: 150mA
Herstellerserie: TMP 15
Netzteil-Art: für den Einbau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,93*
€ 56,83*
Frei Haus
ab € 46,62*
€ 61,21*
1 Tag
26
€ 14,99*
ab € 37,29*
€ 66,38*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 44,06*
€ 66,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMP-MK1
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.