Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NC; Pos: 2; 0,02A/24VDC; PCB,THT; Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TMP1
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     TMP 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: THT;PCB
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 7,6x7,6x3,3mm
Ausgänge: flache Pins
Gehäuse-Material: Kunststoff
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,02A / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4,5N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: schwarz
Korpusfarbe: schwarz
Druckschalterwerkstoff: Silikon
Tastenhub: 0,45mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 0,8mm
Schalterform: rund
Herstellerserie: TMP
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.