Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmuffe; L: 15mm; UL94V-2; Mat: Polyamid; Korpus: weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolationsmuffe; L: 15mm; UL94V-2; Mat: Polyamid; Korpus: weiß
Isolationsmuffe; L: 15mm; UL94V-2; Mat: Polyamid; Korpus: weiß
Artikel-Nr.:
     2805-TMM-M5X15/DR4188
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     4188X15
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DREMEC
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Korpusfarbe: weiß
Schlüsselgröße: 10mm
Distanzelement-Typ: Isolationsmuffe
Muffenform: sechskant
Außerngewinde: M5
Distanzlänge: 15mm
Bolzenmaterial: Messing
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Außengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,913* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.