Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitung-Platte; Stecker; männlich; PIN: 20; IDC; für Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitung-Platte; Stecker; männlich; PIN: 20; IDC; für Flachkabel
Leitung-Platte; Stecker; männlich; PIN: 20; IDC; für Flachkabel
Artikel-Nr.:
     2805-TMM-1-0-20-2
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TMM-1-0-20-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Stiftleiste
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 1A
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x10
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.