Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Windstärkemesser; LCD; -20÷60°C; 0÷100%RH; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo-Windstärkemesser; LCD; -20÷60°C; 0÷100%RH; Bel: ja
Thermo-Windstärkemesser; LCD; -20÷60°C; 0÷100%RH; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-TMA-21HW
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     TMA-21HW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Hersteller: BEHA-AMPROBE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x6
Äußere Abmessungen: 360,7x216x63,5mm
Schnittstelle: USB
Beleuchtung: ja
Messwertspeicher: 99
Standardausstattung: USB-Kabel;Koffer
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;MIN/MAX Funktion mit Zeitindikator;hohe Genauigkeit;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Thermo-Windstärkemesser
Gewicht mit Batterie: 1043g
Temperaturmessbereich: -20...60°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Messung: Temperaturen;Feuchtigkeit;Luftdurchfluss;Luftgeschwindigkeit
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x6
Software: beigefügt
Geschwindigkeitsmessbereich: 0,1...30m/s;0,1...59knots;0,12...68mph;0,2...110km/h;10...6000ft/min
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,5°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPROBE:
AMPROBE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 336,21*
€ 379,03*
Frei Haus
ab € 336,46*
€ 379,05*
Frei Haus
ab € 349,57*
€ 381,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 361,04*
€ 395,09*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 367,67*
€ 400,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,09*
€ 470,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,32*
€ 466,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,92*
€ 449,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,16*
€ 442,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,04*
€ 429,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.