Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; TM11R; PIN: 8; Kat: 5; vergoldet; System: 8p8c; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TM11R-5N2-88-50
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM11R-5N2-88(50)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder hirose
rj45 steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 200 Zyklen
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: TM11R
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Kategorie Ethernet: Cat 5
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
390
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 3,92*
1
€ 8,95*
ab € 2,58*
€ 4,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 390 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 390 Stück
Mindestbestellmenge: 390 Stück ( entspricht € 1.528,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.