Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; TM11R; PIN: 8; Kat: 3; selektiv vergoldet; System: 8p8c


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TM11R-5L-3232-40
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM11R-5L-3232(40)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 200 Zyklen
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: TM11R
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Portanzahl: 4
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.242,8208*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 156 Stück (ab € 7,9668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.337,74056*
€ 1.591,91127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.326,4914*
€ 1.578,52477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.290,25104*
€ 1.535,39874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.266,90096*
€ 1.507,61214
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.242,8208*
€ 1.478,95675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.