Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,nicht geregelt; 1,8V; 1A; WSON6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TLV75718PDRVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV75718PDRVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: WSON6
Toleranz: ±1%
Ausgangsspannung: 1,8V
Ausgangsstrom: 1A
Spannungsabfall: 0,425V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 1,45...5,5V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: TLV757P
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,207*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.