Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,8V; 0,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-TLV70018DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV70018DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-5
Toleranz: ±2%
Ausgangsspannung: 1,8V
Ausgangsstrom: 0,2A
Spannungsabfall: 0,175V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2...5,5V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0743*
€ 0,2323*
1 Tag
915
5
€ 14,99*
ab € 0,0679*
€ 0,6253*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2323*
€ 0,27644
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1767*
€ 0,21027
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,1615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.