Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 1,24V; ±0,5%; SOT23; Rolle,Band; 15mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 1,24V; ±0,5%; SOT23; Rolle,Band; 15mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 1,24V; ±0,5%; SOT23; Rolle,Band; 15mA
Artikel-Nr.:
     2805-TLV431BFTA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     TLV431BFTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±0,5%
Betriebsspannung: 1,24...18V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 1,24V
Ausgangsstrom max.: 15mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,169*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,656*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.