| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-TLK38-HCRR Herst.-Nr.: K38-HCRR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: ASCON TECNOLOGIC Montage: für Frontplatten Betriebstemperatur: 0...50°C Verwendeten Displays-Art: LED Ausgangs-Art 1: SPDT Ausgangs-Art 2: SPDT Versorgungsspannung: 90...240V AC Montageabmessungen: 71x29mm Temperatursensors-Art: Pt100;Thermoelement J;Thermoelement K;Thermoelement T;Thermoelement R;Thermoelement S Modul-Typ: Regulator Kontrollierte Größe: Temperatur Programmier-Art: Tastatur Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF;AUTOTUNING;PID;2PID;ON-OFF mit Histerese Regulierung für Ausgang 2: ON-OFF Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 3A Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 3A Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ASCON: | ASCON |
|
| | |
| | | |
| |