Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 100uF; 4VDC; SMD; P; 0805; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 100uF; 4VDC; SMD; P; 0805; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 100uF; 4VDC; SMD; P; 0805; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TLJP107M004R2700
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TLJP107M004R2700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: P
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 4V DC
Kondensatorenserie: TLJ
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.207,60*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,88304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.289,875*
€ 2.724,95125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.275,975*
€ 2.708,41025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.231,525*
€ 2.655,51475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.207,60*
€ 2.627,044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.