Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 4; 12bit; 3,3ksps; 2÷5,5V; X2QFN10; ±1LSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TLA2024IRUGR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLA2024IRUGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: X2QFN10
Betriebsspannung: 2...5,5V
Frequenz: 400kHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Schnittstelle: I2C;2-wire
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Abtastgeschwindigkeit: 3,3ksps
Anzahl Kanäle: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma
Eingangs-Art: differential;single-ended
INL max.: ±1LSB
Relative Genauigkeit: 1LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.