Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; Fehlen; 2,6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TL6300AF260QP
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL6300AF260QP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 12v ip 67
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäuseabmessungen: 12x12x4,3mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 10000000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,6N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenhub: 0,3mm
Tastenform: quadratisch
Knopfhöhe: 7,3mm
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: TL6300
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,195*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.