Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; Fehlen; 4,5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TL6215VF450NGK
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL6215VF450NGK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 12v ip 67
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 500000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 7,7x6x4,2mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 500000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltkraft: 4,5N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,45mm
Tastenform: oval
Knopfhöhe: 10,5mm
Herstellerserie: TL6215
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 510.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1020 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1020 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 2040 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10200 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 510000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.