Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; Fehlen; 1,57N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TL58XF160Q
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL58XF160Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 12v
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Ausgangsraster: 5mm
Gehäuseabmessungen: 7,4x6,65x10,4mm
Ausgänge: flache Pins
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,57N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: braun
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 2,2mm
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, miniaturschalter 0.05a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 70.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.