Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC switcher,PWM Controller; 20mA; 1÷50V; 20÷500kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TL5001ID
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL5001ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
IC Spannungsregler
PWM-Controller
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 3,6...40V DC
Frequenz: 20...500kHz
Ausgangsspannung: 1...50V
Ausgangsstrom: 20mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller;DC/DC switcher
Weitere Suchbegriffe: dc/dc kontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.