Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC switcher,PWM Controller; 20mA; 1÷50V; 20÷500kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TL5001AQD
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL5001AQD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
PWM-Controller
dc/dc kontroller
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 3,6...40V DC
Frequenz: 20...500kHz
Ausgangsspannung: 1...50V
Ausgangsstrom: 20mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller;DC/DC switcher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.