Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±0,5%; SOT23; Rolle,Band; 100mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±0,5%; SOT23; Rolle,Band; 100mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±0,5%; SOT23; Rolle,Band; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-TL431BMFDT.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     TL431BMFDT,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±0,5%
Betriebsspannung: 2,495...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 2,495V
Ausgangsstrom max.: 0,1A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3925
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,105*
€ 0,595*
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,00*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,585*
€ 1,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,117* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.