Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23; Rolle,Band; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23; Rolle,Band; 100mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23; Rolle,Band; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-TL431AIDBZR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL431AIDBZR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±1%
Betriebsspannung: 2,495...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 2,495V
Ausgangsstrom max.: 0,1A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1194*
50
€ 4,00*
ab € 0,12*
€ 0,27*
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,37*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0899*
€ 0,4635*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4635*
€ 0,55157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3357*
€ 0,39948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1858*
€ 0,2211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.