Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMD; Fehlen; 1,77N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMD; Fehlen; 1,77N
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMD; Fehlen; 1,77N
Artikel-Nr.:
     2805-TL3365AF180QG
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL3365AF180QG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
SMD-Schalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Ausgangsraster: 2,15mm
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuseabmessungen: 4,2x3,2x1,55mm
Ausgänge: Lötpunkte
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,77N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: braun
Tastenhub: 0,2mm
Tastenform: abgerundet
Knopfhöhe: 0,95mm
Anzahl Positionen: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10400
10
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,465*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,25*
€ 0,566*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,206*
€ 0,582*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.