Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 156mm; Y: 275mm; Z: 81mm; Aluminium; silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TKC-AWN16-9-28ESS
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     AWN16-9-28ESS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TAKACHI
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: silber
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 275mm
Größe X: 156mm
Größe Z: 81mm
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Herstellerserie: AWN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 166,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.