Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 120mm; Y: 179,5mm; Z: 77mm; Aluminium; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TKC-AW12-8-17EBS
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     AW12-8-17EBS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TAKACHI
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 179,5mm
Größe X: 120mm
Größe Z: 77mm
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung;zwei Paneele mit leitfähigen Dichtungen EMI / RFI
Ausführung: mit Halterung
Herstellerserie: AW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.