Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; Temperatur; für Frontplatten; -10÷50°C; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; Temperatur; für Frontplatten; -10÷50°C; IP65
Modul: Regulator; Temperatur; für Frontplatten; -10÷50°C; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-TK4L-24CN
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     TK4L-24CN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperaturregler ip65
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Eingangs-Art 1: 4...20mA;0...20mA;universell;0...10V;0...5V;0...100mV
Displayhöhe 1: 22mm
Displayhöhe 2: 14mm
Dichtheitsklasse: IP65
Eigenschaften Eingang 1: Thermoelement;RTD;Analogspannung;Analogstrom
Montageabmessungen: 92x92mm
Äußere Abmessungen: 96x96x70,5mm
Temperatursensors-Art: Pt100;Thermoelement E;Thermoelement J;Thermoelement K;Thermoelement T;Thermoelement B;Thermoelement PLII;Thermoelement R;Thermoelement S;JPt100;Thermoelement N;Thermoelement L;Thermoelement U;Cu100;Cu50;Ni120;Pt50;Thermoelement C;Thermoelement G
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -1999...9999
Programmier-Art: Folientastatur
Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF;P;PD;PI;PID
Herstellerserie: TK4L
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.